自動点灯機能付き掛時計

自動点灯機能付き掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き掛時計 - 保土ヶ谷電子販売

見やすくて飽きのこないシンプルなデザインが、お家にもオフィスにもマッチします。
センサーによる暗時自動点灯機能もついており、夜の暗いお部屋でも時刻が確認できます。強弱オフ切替スイッチ付きです。
滑らかに進む連続秒針機能。

材質プラスチック・ガラスブラウン質量(g)約950タイプ連続秒針電源単3乾電池×1、単2乾電池2×2機能光センサー自動点灯機能・ライトの明るさが調整可能(強→弱→OFF)電池寿命時計用:約1年、ライト用:約6ヶ月以上(明るさ「強」の場合)、約12か月以上(明るさ「弱」の場合)※電池寿命はライトの使用時間によって異なります。外寸(外径Φ×奥行D)(mm)330×53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938108HWC-009W
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする