保土ヶ谷電子販売
掛時計
インデックスが大きく見やすい文字板。
オフィスにもご家庭のリビングにも合わせやすいおちついたデザイン。
滑らかに進む連続秒針なので書斎や寝室にも適しています。
材質
HIPS・ガラス
色
ブラウン
質量(g)
約563
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(電池別売)
機能
連続秒針
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
320×48
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938090
HWC-015W-BR
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください