保土ヶ谷電子販売
報時機能付き振り子時計
正時にメロディー音で報時します。
夜間は音が鳴らないので眠りを妨げません。
材質
プラスチック・ガラス
色
ブラウン
質量(g)
約1032
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×4(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×453×68
機能
連続秒針・夜間鳴り止め・正時メロディー時報
電池寿命
時計:約10ヶ月、振子:約7ヶ月、メロディー報時:約7ヶ月(アルカリ電池推奨)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938117
HWC-Y027W-BR
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください