シンワ
WAVEでこぼこスマートプレート 角型
水・油に強気!電子レンジOK!余分をカット!ウェーブ加工の使い捨て紙食器。麦わらやサトウキビの繊維を主原料とし、環境負荷に考慮した無漂白紙皿です。
用途
使い捨て 食器 皿 紙皿 容器 アウトドア バーベキュー キャンプ パーティー
材質
麦・バカス
サイズ(cm)
約16
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190039
バイオマス配合率(%)
95
内容量
1袋(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14961479
MG-11
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください