曜日別特売

セロテープ 着色タイプ

セロテープ 着色タイプ - ニチバンセロテープ 着色タイプ - ニチバンセロテープ 着色タイプ - ニチバンセロテープ 着色タイプ - ニチバンセロテープ 着色タイプ - ニチバンセロテープ 着色タイプ - ニチバンセロテープ 着色タイプ - ニチバンセロテープ 着色タイプ - ニチバン
(2件のレビュー)

一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。
カラーバリーエーションがあり選べます。
地球環境保全を目的としたテープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
テープが手で切れ、作業性良好です。
仮止めなどの袋や容器を一時固定します。

用途
軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。
色による識別など。
厚さ(mm)0.051長さ(m)35基材セロハン粘着剤ゴム系伸び(%)25粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)42.5
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14953989NO.4301パック(10巻)12
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
14953998NO.4301パック(10巻)12
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
14954007NO.4301パック(10巻)12
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
14954016NO.4301パック(10巻)12
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
14954025NO.4301パック(10巻)12
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
14954041NO.4301パック(10巻)12
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
14954050NO.4301パック(10巻)15
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
14954059NO.4301パック(10巻)15
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
14954068NO.4301パック(10巻)15
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
14954077NO.4301パック(10巻)15
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
14954086NO.4301パック(10巻)15
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
14954095NO.4301パック(10巻)15
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
14954111NO.4301パック(10巻)18
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
14954120NO.4301パック(10巻)18
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
14954129NO.4301パック(10巻)18
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
14954138NO.4301パック(10巻)18
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
14954147NO.4301パック(10巻)18
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
14954156NO.4301パック(10巻)18
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
14954165CT4301本(5巻)24
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
14954181CT4301本(5巻)24
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
14954190CT4301本(5巻)24
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
14954199CT4301本(5巻)24
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
14954208CT4301本(5巻)24
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
14954217CT4301本(5巻)24
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
19266829CT4301箱(10巻×30本)12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266838CT4301箱(10巻×30本)12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266847CT4301箱(10巻×30本)12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266856CT4301箱(10巻×30本)12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266865CT4301箱(10巻×30本)12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266881CT4301箱(10巻×30本)12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266890CT4301箱(10巻×20本)15
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266899CT4301箱(10巻×20本)15
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266908CT4301箱(10巻×20本)15
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266917CT4301箱(10巻×20本)15
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266926CT4301箱(10巻×20本)15
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266935CT4301箱(10巻×20本)15
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266951CT4301箱(10巻×20本)18
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266960CT4301箱(10巻×20本)18
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266969CT4301箱(10巻×20本)18
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266978CT4301箱(10巻×20本)18
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266987CT4301箱(10巻×20本)18
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266996CT4301箱(10巻×20本)18
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267005CT4301箱(5巻×30本)24
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267021CT4301箱(5巻×30本)24
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267030CT4301箱(5巻×30本)24
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267039CT4301箱(5巻×30本)24
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267048CT4301箱(5巻×30本)24
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267057CT4301箱(5巻×30本)24
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14954226CT4301箱(5巻×60本)12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
14954235CT4301箱(5巻×60本)12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14954226CT43019266829CT430CT430 セロテープ 着色タイプ ニチバン 19266829セロテープ 着色タイプニチバン1箱(10巻×30本)
69,980
税込76,978
品番が変更になりました
14954235CT43019266838CT430CT430 セロテープ 着色タイプ ニチバン 19266838セロテープ 着色タイプニチバン1箱(10巻×30本)
69,980
税込76,978
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 商品梱包用
卸売・小売業

発色がよくテープを貼り付けた位置がすぐにわかる。
剥がしやすく、あと残りも気にならない。

2026-02-16
用途: シール印刷の原反を繋ぐときに使用

マジック等でマーキングする手間が省けるのは良いが
ちょっと高価いな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする