クロダルマ
メッシュベスト
夏の作業を快適にする背中と両脇に保冷剤用ポケットを装備したストレッチ性、通気性に優れた保冷剤専用メッシュベストです。
色
ブラック
素材
ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)
内容量
1着
注意
※保冷剤は付属しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14960246
26534
S
80~88
155~165
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
2026年
03月31日まで
14960255
26534
F
88~112
165~175
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
2026年
03月31日まで
出荷予定:2026年7月上旬
14960271
26534
O
108~112
175~185
オープン
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください