曜日別特売

ベスト&保冷剤セット

ベスト&保冷剤セット - クロダルマベスト&保冷剤セット - クロダルマベスト&保冷剤セット - クロダルマ

夏の作業を快適にする背中と両脇に保冷剤用ポケットを装備したストレッチ性、通気性に優れた保冷剤専用メッシュベストです。

成分(保冷剤):水、高吸水性ポリマー、防腐剤ブラック素材メッシュベスト:ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)内容量1セット
注意
※「保冷時間」は保冷剤を冷凍庫内で24時間置き凍らせ、恒温恒湿機を使用し、保冷剤を温度35℃、湿度65%の環境下での温度変化を肌面側で測定した時間になります。
※冷凍時間は冷凍庫温度、状況により異なります。
※着用条件、環境の違いに応じて冷却時間が異なります。
※袋は破らず、このままご使用ください
※食べられません
※冷凍庫で完全に凍らせて使用ください
※肌面を体側に向けてご使用ください
※繰り返しご使用になれます
※平らに凍らしてください
※乱条に扱わないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
1496028026534-SS80~88155~165
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
2026
0331日まで
出荷予定:2026年7月上旬
1496029826534-SO108~112175~185
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
2026
0331日まで
出荷予定:2026年7月上旬
1496028926534-SF88~112165~175
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする