曜日別特売

ハーネス対応長袖ジャンパー

ハーネス対応長袖ジャンパー - クロダルマハーネス対応長袖ジャンパー - クロダルマハーネス対応長袖ジャンパー - クロダルマハーネス対応長袖ジャンパー - クロダルマハーネス対応長袖ジャンパー - クロダルマハーネス対応長袖ジャンパー - クロダルマ

高所での安全な作業をサポートするハーネス対応の長袖ジャンパー。サイドファン仕様、保冷剤ポケット装備でより快適な作業ができます。

素材ポリエステル65%、綿35%(ツイル)(ACコーティング)内容量1着
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14959467258941Sネイビー1144355.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
14959476258941Mネイビー1184557.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
14959485258941Lネイビー1224759.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
14959501258941LLネイビー1264961.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
149595102589413Lネイビー1345362.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
149595192589414Lネイビー1425762.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
149595282589415Lネイビー1506162.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
149595372589417Lネイビー1666962.5
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
14959546258941Sシルバー1144355.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
14959555258941Mシルバー1184557.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
14959571258941Lシルバー1224759.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
14959580258941LLシルバー1264961.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
149595892589413Lシルバー1345362.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
149595982589414Lシルバー1425762.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
149596072589415Lシルバー1506162.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
149596162589417Lシルバー1666962.5
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする