クロダルマ
長袖ジャンパー
遮熱性に優れたシンプルデザインで背中には保冷剤ポケット、サイドファン仕様で暑さ対策も万全です。
素材
ポリエステル100%(裏アルミコーティング)
内容量
1着
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14959230
258931
S
ネイビー
116
43
55.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959239
258931
M
ネイビー
120
45
57.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959248
258931
L
ネイビー
124
47
59.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959257
258931
LL
ネイビー
128
49
61.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959266
258931
3L
ネイビー
136
53
62.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959275
258931
4L
ネイビー
144
57
62.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959291
258931
5L
ネイビー
152
61
62.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959300
258931
7L
ネイビー
168
69
62.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
14959309
258931
S
シルバー
116
43
55.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959318
258931
M
シルバー
120
45
57.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959327
258931
L
シルバー
124
47
59.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959336
258931
LL
シルバー
128
49
61.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959345
258931
3L
シルバー
136
53
62.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959361
258931
4L
シルバー
144
57
62.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959370
258931
5L
シルバー
152
61
62.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959379
258931
7L
シルバー
168
69
62.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
14959388
258931
S
アーミーグリーン
116
43
55.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959397
258931
M
アーミーグリーン
120
45
57.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959406
258931
L
アーミーグリーン
124
47
59.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959415
258931
LL
アーミーグリーン
128
49
61.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959431
258931
3L
アーミーグリーン
136
53
62.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959440
258931
4L
アーミーグリーン
144
57
62.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959449
258931
5L
アーミーグリーン
152
61
62.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
14959458
258931
7L
アーミーグリーン
168
69
62.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください