クロダルマ
高視認長袖ジャンパー
高視認性安全服クラス2を取得したオレンジ長袖ジャンパーです。前後、腕部に反射テープを施し視認性をさらに強化し、暑さ対策のサイドファン仕様、保冷剤ポケットも装備しています。
素材
ポリエステル100%(高密度タフタ)
内容量
1着
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14958347
258921
S
ネイビー
116
64
77
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958356
258921
M
ネイビー
120
66
80
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958365
258921
L
ネイビー
124
68
83
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958381
258921
LL
ネイビー
128
70
86
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958390
258921
3L
ネイビー
136
72
89
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958399
258921
4L
ネイビー
144
74
90
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958408
258921
5L
ネイビー
152
74
90
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958417
258921
7L
ネイビー
168
74
90
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
14958426
258921
S
オレンジ
116
64
77
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958435
258921
M
オレンジ
120
66
80
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958451
258921
L
オレンジ
124
68
83
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958460
258921
LL
オレンジ
128
70
86
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958469
258921
3L
オレンジ
136
72
89
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958478
258921
4L
オレンジ
144
74
90
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958487
258921
5L
オレンジ
152
74
90
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
14958496
258921
7L
オレンジ
168
74
90
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください