クロダルマ
半袖ポロシャツ
植物由来の環境配慮素材PTT繊維を採用したポロシャツになります。優れた吸汗速乾性で快適な着心地、左袖にはペン差しも装備しています。
素材
ポリエステル100%(鹿の子)(リサイクルPET約80%・植物由来エコ素材約20%)
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14957699
26903
ブルー
SS
88
40
20
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957708
26903
ブルー
S
94
42
21
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957717
26903
ブルー
M
100
44
22
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957726
26903
ブルー
L
106
46
23
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957735
26903
ブルー
LL
112
48
24
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957751
26903
ブルー
3L
118
50
24
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957760
26903
ブルー
4L
124
52
25
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957769
26903
ブルー
5L
130
54
25
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957778
26903
ネイビー
SS
88
40
20
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957796
26903
ネイビー
M
100
44
22
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957805
26903
ネイビー
L
106
46
23
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957821
26903
ネイビー
LL
112
48
24
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957830
26903
ネイビー
3L
118
50
24
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957839
26903
ネイビー
4L
124
52
25
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957848
26903
ネイビー
5L
130
54
25
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957857
26903
ブラック
SS
88
40
20
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957866
26903
ブラック
S
94
42
21
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957875
26903
ブラック
M
100
44
22
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957891
26903
ブラック
L
106
46
23
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957900
26903
ブラック
LL
112
48
24
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957909
26903
ブラック
3L
118
50
24
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957918
26903
ブラック
4L
124
52
25
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957927
26903
ブラック
5L
130
54
25
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957936
26903
グレー
SS
88
40
20
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957945
26903
グレー
S
94
42
21
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957961
26903
グレー
M
100
44
22
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957970
26903
グレー
L
106
46
23
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957979
26903
グレー
LL
112
48
24
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957988
26903
グレー
3L
118
50
24
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957997
26903
グレー
4L
124
52
25
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14958006
26903
グレー
5L
130
54
25
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14957787
26903
ネイビー
S
94
42
21
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください