クロダルマ
半袖ポロシャツ
3シーズン着用可能なストレスフリーの男女兼用ユニフォームです。長袖ポロシャツと半袖ポロシャツには両脇に消臭テープ採用しております。
素材
ポリエステル100%(トリコット)
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14955906
26906
ネイビー
SS
88
62
40
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14955915
26906
ネイビー
S
94
65
42
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14955931
26906
ネイビー
M
100
68
44
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14955940
26906
ネイビー
L
106
70
46
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14955949
26906
ネイビー
LL
112
72
48
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14955958
26906
ネイビー
3L
118
74
49
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14955967
26906
ネイビー
4L
124
76
51
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14955976
26906
ネイビー
5L
130
78
52
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14955985
26906
ネイビー
6L
136
80
53
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
14956001
26906
シルバー
SS
88
62
40
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956010
26906
シルバー
S
94
65
42
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956019
26906
シルバー
M
100
68
44
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956028
26906
シルバー
L
106
70
46
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956037
26906
シルバー
LL
112
72
48
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956046
26906
シルバー
3L
118
74
49
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956055
26906
シルバー
4L
124
76
51
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956071
26906
シルバー
5L
130
78
52
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956080
26906
シルバー
6L
136
80
53
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
14956089
26906
ブラック
SS
88
62
40
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956107
26906
ブラック
M
100
68
44
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956141
26906
ブラック
3L
118
74
49
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956159
26906
ブラック
5L
130
78
52
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956177
26906
モスグリーン
SS
88
62
40
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956186
26906
モスグリーン
S
94
65
42
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956195
26906
モスグリーン
M
100
68
44
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956211
26906
モスグリーン
L
106
70
46
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956220
26906
モスグリーン
LL
112
72
48
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956229
26906
モスグリーン
3L
118
74
49
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956238
26906
モスグリーン
4L
124
76
51
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956247
26906
モスグリーン
5L
130
78
52
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
14956256
26906
モスグリーン
6L
136
80
53
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
14956098
26906
ブラック
S
94
65
42
¥
5,100
取扱い終了
14956116
26906
ブラック
L
106
70
46
¥
5,100
取扱い終了
14956125
26906
ブラック
LL
112
72
48
¥
5,100
取扱い終了
14956150
26906
ブラック
4L
124
76
51
¥
5,100
取扱い終了
14956168
26906
ブラック
6L
136
80
53
¥
7,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください