曜日別特売

マグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒)

マグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒) - エアージェイマグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒) - エアージェイマグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒) - エアージェイマグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒) - エアージェイマグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒) - エアージェイマグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒) - エアージェイマグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒) - エアージェイマグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒) - エアージェイ

マグセーフ対応端末専用強力マグネットでピタッと背面吸着し、グリップでサイドをしっかり固定する自撮り棒です。小型三脚付きで撮影モードにあわせてグリップに連結可能。
伸縮長37~83cmとシーンに合わせた距離が作れ、折りたためば全長23cm、コンパクトに持ち運ぶことができます。
ラバーグリップ採用で片手で握っても滑りにくい仕様です。
アクションカメラ対応で幅広く撮影が楽しめます。

仕様アーム長(三脚無し時):最大:約83cm、最小:約37cm付属品自撮り棒本体、三脚パーツ、接続ネジ、ハンドストラップ寸法(mm)折り畳み時:幅73×奥行55.5×高さ230※突起部除く質量(g)約207※ハンドストラップ除く対応機種幅約60mm以上83mm以内、厚さ15mm以内のスマートフォン素材自撮り棒:ABS・ステンレススチール、三脚パーツ:ABS、ハンドストラップ:ポリエステル・PP内容量1台
関連資料:カタログ(1.09MB)
注意
※アクションカメラの取付にはハウジング、または接続パーツが必要な場合があります。
※機種によって取付られない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14961208ATR-8
2,982
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする