ワンタッチタープテント

ワンタッチタープテント - SISワンタッチタープテント - SISワンタッチタープテント - SISワンタッチタープテント - SISワンタッチタープテント - SISワンタッチタープテント - SISワンタッチタープテント - SISワンタッチタープテント - SIS

ワンタッチの簡単組み立て!わずか60秒で簡単設営。
250×250cm、大人4人入っても広々ゆったりサイズ。
横からの日差しを遮る横幕テント付き。取り外し可能で風向きや天候に合わせて自由に取り付け可能です。
自在ロープやペグ付きだから届いたらすぐに設営できます。
紫外線からお肌を守るUPF30+。耐水性にも優れていて急な雨でも安心です。
天井にはランタンや扇風機が吊り下げられるループフック付き。
コンパクトに収納可能な専用バック付き。充実した機能で居心地よく、アウトドアをより楽しめます。

セット内容本体×1、自在ロープ×4、ペグ×8、横幕×1、収納袋×1材質ポリエステル質量(kg)3.5サイズ(cm)幅255×奥行き255×高さ200収納時寸法(cm)幅120×奥行き12×高さ12内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14961147HK-019-DGRダークグリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14961156HK-019-SAKサンドカーキ
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする