曜日別特売

Tスポーツ スマートウォッチ

Tスポーツ スマートウォッチ - クレファー(CREPHA)Tスポーツ スマートウォッチ - クレファー(CREPHA)Tスポーツ スマートウォッチ - クレファー(CREPHA)Tスポーツ スマートウォッチ - クレファー(CREPHA)Tスポーツ スマートウォッチ - クレファー(CREPHA)Tスポーツ スマートウォッチ - クレファー(CREPHA)

ビジネスにもスポーツにも使えるスクエアタイプのスマートウォッチです。
血中酸素機能、抗菌仕様、時刻画面カスタマイズ可能、3種のスポーツモードなど嬉しい機能が満載。連続駆動時間3~5日(フル充電時)でクリップ式充電器なので簡単に充電できます。またIP67防水機能付きなので安心してご使用いただけます。
紛失防止機能(約6m以内)付きでいざという時にも安心です。
バンドは交換も簡単なスライドレバー式。シリコン素材を採用し汗や水に強く、やわらかいの手首に心地よくフィットします。

仕様●ディスプレイサイズ(インチ):1.3●作動時間目安(日):約3~5●使用アプリ:Fit Pro●充電容量(mAh):150●充電池:リチウムポリマー5.0V●充電目安時間(時間):約2●対応デバイス:Android4.4以上、iOS8.0以上●購入前にご確認ください:※一部のシンプルな操作のスマートフォン(らくらくホン・かんたんスマホ等)では使用できない場合があります。※撮影時のライティング・ご覧になっているモニターやパソコン環境により実際の商品と色味が異なって見える場合があります。※当店にて厳重に検品しておりますが、海外製品のため、多少の色むらや小さな傷等がある場合があります。※本製品に電子マネー、通話機能はございません。●適応腕周り寸法(cm):約13.5~21.5セット内容充電器、保証書(購入から1年間有効)寸法(mm)ディスプレイ:幅34×高さ46.5×厚さ12、バンド含む本体:全長253×幅34×厚さ12質量(g)約31素材ABS、ポリカーボネート、シリコン内容量1本
注意
※本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計/血中酸素計はあくまでも運動時の参考数値としてお使いください。
※本製品は単体ではご使用いただけません。スマートフォン(iPhone・android)がないとご使用いただけませんのでご注意ください。
※Androidは現在Google社の個人情報保護の観点から、アイコンのみの表示となり、通知情報は表示されません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14961165TS-SMW002-BKブラック
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
14961181TS-SMW002-NVネイビー
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
14961190TS-SMW002-GRグレー
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
14961199TS-SMW002-WTホワイト
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする