ルートート
EU.アーキャトル.ラミネートーK FuFuFu
艶感のあるラミネート加工。習いごとやお仕事のサブ使いにぴったり。A4サイズがスマートにおさまるサイズです。
色
FuFuFu
質量(g)
約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×34.5×10
素材
表地:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステル 持ち手:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 底板:ベルポーレン マグネットホック
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14962285
129103
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください