EU.WR.pouch.クレ-ルーD Seasonal

EU.WR.pouch.クレ-ルーD      Seasonal - ルートートEU.WR.pouch.クレ-ルーD      Seasonal - ルートートEU.WR.pouch.クレ-ルーD      Seasonal - ルートートEU.WR.pouch.クレ-ルーD      Seasonal - ルートートEU.WR.pouch.クレ-ルーD      Seasonal - ルートートEU.WR.pouch.クレ-ルーD      Seasonal - ルートート

艶感のあるラミネート加工。北欧や世界各国で愛される幾何学柄や、植物、動物、生物などをイメージモチーフにしたデザインがポイントのクレール。

Seasonal質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×11×6素材綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステルポケットなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14962179131101
1,800
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする