曜日別特売

EU. スクエア.ラミネートーN RED

EU. スクエア.ラミネートーN        RED - ルートートEU. スクエア.ラミネートーN        RED - ルートートEU. スクエア.ラミネートーN        RED - ルートート

艶感のあるラミネート加工。雨や汚れを拭き取りやすいラミネート素材は清潔に保ちやすくおすすめです。

RED質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×35×18素材表地:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 底板:ベルポーレン ドットボタンポケット外側ファスナー付1箇所、内側1箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14962258129302
3,600
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする