ヤマショウ
無地キャップA
つばの側面に反射材を使用したキャップです。
用途
外出時など
材質
麻55% 綿45%
寸法(mm)
150×250×150
サイズ(mm)
【ツバ】80
特性
反射材使用
適合頭囲(cm)
58
内容量
1個
注意
※本製品は素材の特性により軽撥水効果がございますが、天然素材のため濡れたまま保管するとカビが発生する場合がございます。ご使用後は風通しの良い環境で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14941319
YYB-011GY
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください