ヤマショウ
ワッペンキャップA ブラック
様々なシーンで使えるメッシュキャップ。シール+ワッペンのキャップで作業をオシャレに。
用途
外出時など
材質
本体:綿100% メッシュ:ポリエステル100%
寸法(mm)
200×260×130
適合頭囲(cm)
約55~60
内容量
1個
注意
※着用によりお肌の変化を感じた時は使用しないでください。
※選択中に色落ちする場合がありますので、他のものと分けて洗ってください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14941371
YYB-022BK
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください