サイドベンチキャップタレ付 ブラック

サイドベンチキャップタレ付 ブラック - ヤマショウ

着脱可能なたれ付き。作業やジョギング。アウトドアシーンでも最適なキャップです。

用途外出時など材質本体:ナイロン100% たれ:ポリエステル100%寸法(mm)200×290×110サイズ(mm)【ツバ】90適合頭囲(cm)58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14941328YYB-019BK
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする