Amavilla
ケアライズ コードレス&ミニアイロン
軽量の80gでコンパクトサイズ。
どこにでも持ち運べて簡単にお直し可能なミニヘアアイロン。
消費電力(W)
7
電源
アルカリ単三電池2本
本体質量(g)
約80(電池別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W33×D193×H30
プレート温度(℃)
アルカリ電池使用:約~150/充電電池使用:約~180
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
W13×H57
内容量
1個
注意
※電池は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14961077
C-100P
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください