D.GROW(ディー・グロー)
ハイブリッドニッカカーゴパンツ
耐久性の高い本体と伸縮性に優れた膝下切替部、軽量でゆったりしたシルエットとストレッチ性、快適さを追求したハイブリッドニッカーゴパンツです。
素材
身頃部分・ナイロン95%、ポリウレタン5%(タスラン)目付(110g/m
2
)、膝下切替部分:ポリエステル95%/ポリウレタン5%(ベア天)目付(150g/m
2
)
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14960587
DG133
シルバー
S
63
66~74
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960596
DG133
シルバー
M
64
74~82
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960605
DG133
シルバー
L
65
82~90
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960621
DG133
シルバー
LL
66
90~98
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960630
DG133
シルバー
3L
67
98~108
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960639
DG133
シルバー
4L
67
108~118
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960648
DG133
ブラック
S
63
66~74
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960657
DG133
ブラック
M
64
74~82
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960666
DG133
ブラック
L
65
82~90
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960675
DG133
ブラック
LL
66
90~98
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960691
DG133
ブラック
3L
67
98~108
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960700
DG133
ブラック
4L
67
108~118
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960709
DG133
モスグリーン
S
63
66~74
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960718
DG133
モスグリーン
M
64
74~82
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960727
DG133
モスグリーン
L
65
82~90
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960736
DG133
モスグリーン
LL
66
90~98
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960745
DG133
モスグリーン
3L
67
98~108
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14960761
DG133
モスグリーン
4L
67
108~118
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください