曜日別特売

クルピカ スジ塗り 120周×3巻入

クルピカ スジ塗り 120周×3巻入 - Life-do.Plusクルピカ スジ塗り 120周×3巻入 - Life-do.Plusクルピカ スジ塗り 120周×3巻入 - Life-do.Plusクルピカ スジ塗り 120周×3巻入 - Life-do.Plus

160mm幅用スペアテープ、長尺120周巻き仕様、1パック3巻入。一般的な90周巻きと比較して、33%も長いおトクな120周巻き。交換頻度も下がります。繊維の間に入り込むスジ塗り粘着加工。きれいにカットしやすいマイクロミシン目を採用。転がす方向を示す矢印印刷入り。幅160mm×芯内径38mmの同サイズであれば、どのメーカーの粘着ローラーにも使用可能。コロコロ転がして簡単にゴミを取ることができます。

用途スジ塗り(カーペット用)仕様矢印印刷あり材質寸法(幅W×長さL)(mm)160×120巻芯径(Φmm)38使用場所リビング・部屋の床カット形状マイクロミシン目商品タイプスペアテープ巻数(m)120繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(3巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
粘着タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14961716LD-304実測平均17.94m巻(120周)普通粘着
オープン
719
791(税込)
当日出荷
14961725LD-306実測平均18.76m巻(120周)強粘着
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする