ボックスファイル<スマフィ>
書類や小物の収納に!フタと把手がついた大容量のボックスファイル。持ち運びに便利な把手と、視線を遮り、ホコリが入りにくいフタ付です。収容物がたくさん入る、通常の背幅よりも幅が広いワイドサイズ。小物を収容しやすい浅型タイプです。ワンタッチ式で簡単に組み立てることができます。小物も取り出しやすいフラットな底面で、取り出しやすい指かけ穴が開いています。
材質再生PPシート製・0.9mm厚
タイプワンタッチ組立式
規格A4判横型1/2(フタ・把手付)
背幅(mm)152
寸法(縦×横)(mm)130×326
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内容量1冊