曜日別特売

ボックスファイル<スマフィ>

ボックスファイル<スマフィ> - LION (ライオン事務器)ボックスファイル<スマフィ> - LION (ライオン事務器)ボックスファイル<スマフィ> - LION (ライオン事務器)ボックスファイル<スマフィ> - LION (ライオン事務器)ボックスファイル<スマフィ> - LION (ライオン事務器)ボックスファイル<スマフィ> - LION (ライオン事務器)ボックスファイル<スマフィ> - LION (ライオン事務器)ボックスファイル<スマフィ> - LION (ライオン事務器)

書類や小物の収納に!フタと把手がついた大容量のボックスファイル。持ち運びに便利な把手と、視線を遮り、ホコリが入りにくいフタ付です。収容物がたくさん入る、通常の背幅よりも幅が広いワイドサイズ。ワンタッチ式で簡単に組み立てることができます。小物も取り出しやすいフラットな底面で、取り出しやすい指かけ穴が開いています。

材質再生PPシート製・1.0mm厚タイプワンタッチ組立式規格A4判横型(フタ・把手付)背幅(mm)152寸法(縦×横)(mm)268×326RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14988937BF-42Sモスグリーン
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14988946BF-42Sライトグレー
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14988955BF-42Sベージュ
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする