ポッケde整理

ポッケde整理 - LION (ライオン事務器)ポッケde整理 - LION (ライオン事務器)ポッケde整理 - LION (ライオン事務器)ポッケde整理 - LION (ライオン事務器)ポッケde整理 - LION (ライオン事務器)ポッケde整理 - LION (ライオン事務器)ポッケde整理 - LION (ライオン事務器)ポッケde整理 - LION (ライオン事務器)

コンパクトなA5判が登場!差込式のフタで収容しやすく、立体物をスッキリ整理できます。

その他【とじ穴】20穴および80mm2穴兼用穴材質PPシート製台紙(グレー)+PPシート(透明)規格A5判寸法(縦×横)(mm)221×173RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(2枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14988901NP-51M【ポケット】220×158×10(5×2)
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
14988910NP-52M【ポケット】108×158×10(5×2)
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
14988919NP-54M【ポケット】108×78×10(5×2)
730
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
14988928NP-56M【ポケット】70×78×10(5×2)
850
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする