栃木屋
シリンダー錠
ローコストな簡易錠前です。
キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。
止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途
小型キャビネット・各種小型機器
材質
亜鉛
寸法(mm)
首下~止め金具:15.5
タイプ
ディスクタンブラー型
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
No.121
推奨締付トルク(N・m)
5.9
グリーン購入法
適合
内容量
1個
関連資料:
(0.79MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990906
TL-121-1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください