柏田製作所
牛床革割烹着
国産なめし革使用しております。
素材
国産牛床革
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
総丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14988761
39
L
50
52
104
57
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
14988770
39
LL
54
53
110
62
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
14988779
39
3L
58
54
116
67
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
14988788
39
4L
62
55
122
72
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
14988797
39
5L
66
56
128
77
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください