曜日別特売

EU.サコッシュ.イントリップ-A LEMON

EU.サコッシュ.イントリップ-A      LEMON - ルートートEU.サコッシュ.イントリップ-A      LEMON - ルートートEU.サコッシュ.イントリップ-A      LEMON - ルートート

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、アクティビティ、ホテルでのワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。旅先のちょこっと外出やホテル内の移動など、スマホ+αの持ち歩きに。

PINK質量(g)約60素材表地:ナイロン 裏地:ナイロン ショルダー:ポリエステル 留め具:プラホックポケット外側1箇所寸法(幅W×高さH)(cm)18.5×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14989786111604
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする