ルートート
EU.デリ.オスワリネコ-A HAI
ベンチや膝の上に置くだけで、ほっこり癒される存在感。溢れるネコ愛を満たします。
色
HAI
質量(g)
約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×31×8
素材
綿 裏ラミネート加工 持ち手:ポリエステル
ポケット
外側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989707
111002
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください