曜日別特売

SC.MED.Wafer.ストライプ-A SAX

SC.MED.Wafer.ストライプ-A   SAX - ルートートSC.MED.Wafer.ストライプ-A   SAX - ルートートSC.MED.Wafer.ストライプ-A   SAX - ルートートSC.MED.Wafer.ストライプ-A   SAX - ルートートSC.MED.Wafer.ストライプ-A   SAX - ルートートSC.MED.Wafer.ストライプ-A   SAX - ルートート

フワフワした触り心地と暑い季節にもベタ付きにくい素材が特徴の”ウエッファ”シリーズ。”ウエッファ”はウエファースの単数形。生地やクリームが重なり合い、網目模様が特徴のウエファースから名付けました。

SAX質量(g)約260寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×32×12素材ポリエステル、合成皮革 留め具:プラホックポケット外側1箇所、内側1箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990267116501
4,500
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする