曜日別特売

ハンディサイクロンクリーナー トルモ

ハンディサイクロンクリーナー トルモ - マクロスハンディサイクロンクリーナー トルモ - マクロスハンディサイクロンクリーナー トルモ - マクロスハンディサイクロンクリーナー トルモ - マクロスハンディサイクロンクリーナー トルモ - マクロスハンディサイクロンクリーナー トルモ - マクロスハンディサイクロンクリーナー トルモ - マクロスハンディサイクロンクリーナー トルモ - マクロス

コンパクトなのに、強力吸引。
空気とゴミを遠心力で分離する、サイクロン機構を搭載。
0.3μmのゴミを99.98%取り除く2層フィルター構造。
手を汚さずにワンタッチ簡単ゴミ捨て。
充電台座は平置き設置/壁掛け設置から選べる。

適合吸引力:最大約5(kPa)(ブーストモード時)、消費電量:8W(充電時)電源充電式(アダプタ付属)本体質量(g)約630時間満充電:約4.5電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 11.1V 2000mAhバッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W70×D70×H445集じん量(L)約220m稼働時間(分)約25(ノーマルモード時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990931MEH-180
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする