曜日別特売

段差スロープ PVC材質 カット可能

段差スロープ PVC材質 カット可能 - Ruedamann段差スロープ PVC材質 カット可能 - Ruedamann段差スロープ PVC材質 カット可能 - Ruedamann段差スロープ PVC材質 カット可能 - Ruedamann段差スロープ PVC材質 カット可能 - Ruedamann段差スロープ PVC材質 カット可能 - Ruedamann段差スロープ PVC材質 カット可能 - Ruedamann段差スロープ PVC材質 カット可能 - Ruedamann

この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。

用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。材質ポリ塩化ビニル(PVC)耐荷重(kg)800内容量1本
全16種類を絞り込む
質量(kg)
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990818PTR9510BK-BJ約0.459015
2,199
2,198
2,418(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月17日
14990827PTR9515BK-BJ約0.8901.57.5
2,499
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990836PTR9520BK-BJ約1.4590210
2,999
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990845PTR9525BK約1.6902.512.5
4,199
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990861PTR9510Y-BJ約0.45イエロー9015
2,099
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990870PTR9515Y-BJ約0.8イエロー901.57.5
2,499
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990879PTR9520Y-BJ約1.45イエロー90210
3,149
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990888PTR9525Y約1.6イエロー902.512.5
4,199
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16395456PTR9510Z-BJ約0.45ブラウン90.515
2,099
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16395465PTR9510H-BJ約0.45グレー90.515
2,199
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16395481PTR9515H-BJ約0.8グレー90.51.57.5
2,899
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16395490PTR9515Z-BJ約0.8ブラウン90.51.57.5
2,899
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16395499PTR9520H-BJ約1.45グレー90.5210
3,399
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16395508PTR9520Z-BJ約1.45ブラウン90.5210
3,399
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16395517PTR9525H約1.6グレー90.52.512.5
4,619
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16395526PTR9525Z約1.6ブラウン90.52.512.5
4,619
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする