曜日別特売

段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能

段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 - Ruedamann段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 - Ruedamann段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 - Ruedamann段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 - Ruedamann段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 - Ruedamann段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 - Ruedamann段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 - Ruedamann段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 - Ruedamann

この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。

用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。材質ゴム幅(cm)90耐荷重(kg)650内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14991089RTR90-5010約0.3115
2,729
2,698
2,968(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月11日
14991098RTR90-8015約0.771.58
2,729
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14991107RTR90-8020約0.9728
3,099
3,098
3,408(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月8日
14991116RTR90-8025約1.232.58
3,779
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする