折りたたみアルミスロープ グレーエメリー表面
本段差スロープの幅がもっと広くて、タイヤーが大きな車椅子に最適です(実際使用幅:70cm)。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納と運搬に便利です。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。表面はグレーエメリー滑り止めマットが付き、より美観で滑り止め性も高まります。両側がオレンジで、夜にも安定に使用できます。本アルミスロープは手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用です(オートバイクと電動三輪車に不適用)。
- 用途
- 一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
- 材質
- アルミニウム
- 質量(kg)
- 6.6
- 耐荷重(kg)
- 300
- 全長(cm)
- 91
- 高さ(cm)
- 4.5、推薦使用:15
- 全幅(cm)
- 76.5
- 内容量
- 1本
注意
※本製品はオートバイクと三輪車に不適用です。※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの利用高さ範囲を超えないでください。
※本製品は、地面に固定する用ピンが付きますので、ご利用いただけます。製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重300KGを超えないようにご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、部品の破損、欠品、製品の故障などがないことをご確認ください。破損等の異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※本製品に車椅子をご利用の際は、必ずゆっくりと移動させてください。また、車椅子を急に押したり、急ブレーキをかけたりすることは、重大な事故を引き起こすのでやめましょう。ご使用の際は、介護者が付き添って使用することをおすすめします。
※製品を開ける時や収納する際、スロープで手を挟まないように注意してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ


































