曜日別特売

段差プレート 室内屋外兼用 1セット

段差プレート 室内屋外兼用 1セット - Ruedamann段差プレート 室内屋外兼用 1セット - Ruedamann段差プレート 室内屋外兼用 1セット - Ruedamann段差プレート 室内屋外兼用 1セット - Ruedamann段差プレート 室内屋外兼用 1セット - Ruedamann段差プレート 室内屋外兼用 1セット - Ruedamann段差プレート 室内屋外兼用 1セット - Ruedamann段差プレート 室内屋外兼用 1セット - Ruedamann

本段差プレートはPP素材で、靭性と強度が強く、耐荷重は1400kgに達します。本段差プレートは軽量で長持ち。持ち運びにも便利です。必要に応じて組み立てて幅81cmのスロープとして使用することも、分解して幅40.5cmのスロープ2本として使用することもできます。ハニカム穴の滑り止め設計により、滑りにくく、斜面はより緩やかで安定になります。ネジと裏面のテープで固定できます。

用途玄関、道、階段、道路歯、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブで入り口など様々な室内外場所に適用します。車、自転車、バイク、スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。材質ポリプロピレン (PP)質量(kg)約0.43幅(cm)81耐荷重(kg)1400高さ(cm)2.5奥行き(cm)14内容量1セット
注意
※ご注意:ネジは含まれていないため、自分で購入する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990897RPL8114H-25MM
2,099
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする