曜日別特売

車椅子スロープ 折畳み式 アルミ製

車椅子スロープ  折畳み式 アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ  折畳み式 アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ  折畳み式 アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ  折畳み式 アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ  折畳み式 アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ  折畳み式 アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ  折畳み式 アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ  折畳み式 アルミ製 - Ruedamann
(1件のレビュー)

車椅子スロープの表面にある溝状のデザインは滑り止め効果がいいです。先端プレートの底部に厚いゴム製のパッドが付いており、使用中にスロープがズレにくい。折畳み式で、車のトランクや家の狭いコーナーに気楽に収納可能です。そして側面に取っ手が付き、持ち運びには便利です。

用途折畳みスロープは階段、敷居、玄関に車椅子の上り下りをもっとスムーズにされ、貨物の運搬も気楽になれます。車椅子、電動車椅子、手押し車、自転車、カートなど幅広く利用できます材質アルミ幅(cm)38耐荷重(kg)300高さ(cm)5.5内容量1個
注意
※ご注意:スロープの片側だけを利用する場合、反対側が上がらないように付属のピンでスロープを固定してください。オートバイや電動三輪車には適用しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14991125MR619-2約5.0360.5
12,999
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14991141MR619-3約7.4291
16,999
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14991150MR619-4約10.26121
20,999
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 車いす段差用
医療・福祉・介護関連業

価格満足 框が傷だらけになるので裏面の保護テープが必須:もとの商品についていますが役不足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする