曜日別特売

車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製

車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製 - Ruedamann車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製 - Ruedamann

アルミスロープはウェビング取っ手が付き、運搬しやすいです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。ステンレスリベットはスチール製リベットに比べて錆びにくいです。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部裏面に滑り止めの横ラインデザインで、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。付きのピンは、段差解消スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。

用途自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。材質アルミ幅(mm)【使用】推薦680幅(cm)73耐荷重(kg)300内容量1個
注意
※ご注意:オートバイク不適用。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
高さ(cm)
使用高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990730MRH608-2約4.65615/【使用時】6‐15推薦100
13,999
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990739MRH608-3約6.97915/【使用時】9-22.5推薦150
17,999
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990748MRH608-4約9.21215/【使用時】12-30推薦200
26,999
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする