エアージェイ
カラビナ&スライドネックストラップ
カラビナリングとネックストラップが合体。カラビナリングは簡単にネックストラップから外せるので、カラビナをスマホリングのように使うことも可能です。軽やかなナイロン素材と柔らかシリコン素材の2展開です。
耐荷重(kg)
10以内
内容量
1本
関連資料:
カタログ(0.95MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15013541
ANP-CRN BK
33.6±2
全長約53±2、ストラップ幅約0.9
リング:亜鉛合金・ABS・ストラップ鋼・PE、ストラップ:ABS・ナイロン
¥
1,346
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
15013550
ANP-CRS BK
50±2
全長約52±2、ストラップ幅約1
ストラップ:ストラップ・亜鉛合金、リング:亜鉛合金・ABS・ステンレス鋼・PE
¥
1,891
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください