デンストール 6列天地6段 0W0D0H ネオホワイト<配送時組立サービス付>

デンストール 6列天地6段 0W0D0H ネオホワイト<配送時組立サービス付> - オカムラ(岡村製作所)
質量(kg)移動ベース1連あたり:675ネオホワイト最大積載量(kg)棚板1枚あたり:150kg連数6列グリーン購入法適合棚高さ(mm)1800サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
モジュール(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15020681R0D6AB ZA75棚:450棚:900奥行:922、幅:3630
1,101,510
779,800
857,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15020699R0D6AC ZA75棚:600棚:900奥行:922、幅:4530
1,342,270
939,800
1,033,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15020717R0D6AM ZA75棚:450棚:1200奥行:1222、幅:3630
1,241,580
869,800
956,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15020735R0D6AN ZA75棚:600棚:1200奥行:1222、幅:4530
1,462,070
999,800
1,099,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15020760R0D6AP ZA75棚:450棚:1800奥行:1822、幅:3630
1,623,000
1,198,000
1,317,800(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15020778R0D6AQ ZA75棚:600棚:1800奥行:1822、幅:4530
1,812,530
1,298,000
1,427,800(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15020796R0D6AY ZA75棚:450棚:1500奥行:1522、幅:3630
1,412,980
989,800
1,088,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15020821R0D6AZ ZA75棚:600棚:1500奥行:1522、幅:4530
1,670,730
1,198,000
1,317,800(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする