オカムラ(岡村製作所)
デンストール 5列天地6段 タナサイズ1500W600D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
質量(kg)
移動ベース1連あたり:675
色
スノーホワイト
奥行(mm)
棚:600
間口(mm)
棚:1500
最大積載量(kg)
棚板1枚あたり:150kg
連数
5列
グリーン購入法
適合
モジュール(mm)
奥行:1522、幅:3850
棚高さ(mm)
1800
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×600×1800
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15020647
R0D5AZ Z269
¥
1,391,590
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
341,750
/
税込
¥
375,925
北海道地方
1
¥
341,750
/
税込
¥
375,925
沖縄地方
1
¥
341,750
/
税込
¥
375,925
離島
1
お送りできません