トーエイライト
アルミミニサッカーゴールRF
ネット・杭付き
仕様
粉体塗装
付属品
ネット付(B-3488N:ポリエチレン440T/36本、11cm目)、転倒防止用杭2本付
材質
アルミ(直径45×肉厚2mm)
質量(kg)
8
寸法(cm)
高さ150×幅200×奥行100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15023980
B4153
¥
56,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません