トーエイライト
ソフトギムニク
(1件のレビュー)
直径23cmのソフトギムニクボール
仕様
注入用ストロー付き
材質
PVC
質量(g)
90
直径(Φcm)
23
耐荷重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15024086
H7497B
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
15024095
H7497R
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
15024111
H7497Y
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください