トーエイライト
ソフトギムニク(10個1組)
まとめて必要な場合にお得なセット販売品です
仕様
注入用ストロー付き
材質
PVC
質量(g)
90/個
直径(Φcm)
23
耐荷重(kg)
100
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15024120
H7498B
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
15024129
H7498R
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
15024138
H7498Y
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください