トーエイライト
ベースボールボード2
チョークで書いて水拭き出来る軽量樹脂製スコアボード
仕様
チョーク書込み式
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
1180×440×2【折りたたみ】440×590×4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15023876
B4119
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください