得点板13

得点板13 - トーエイライト

全高を抑えた得点板。ホワイトボードレスのシンプルタイプ

仕様キャスター5cm(ストッパー付2個)材質スチール、数字板:エステルターポリン質量(kg)7.2寸法(cm)【数字板】大(黄)15×32・中(白)13×32・小(白)7×32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.5×55×120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15023885B4121
32,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする