トーエイライト
得点板15
全高を抑えたホワイトボード付き得点板
仕様
キャスター5cm(ストッパー付2個)マグネット取付可能
材質
スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)
11
寸法(cm)
【数字板】大(黄)15×32・中(白)13×32・小(白)7×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
95.5×55×120、ホワイトボード(45×90)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15023901
B4123
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません