トーエイライト
得点板18
移動が楽な10cmキャスター使用のホワイトボード付き得点板
仕様
キャスター10cm(ストッパー付2個)マグネット取付可能
材質
スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)
12.5
寸法(cm)
【数字板】大(黄)15×32・中(白)13×32・小(白)7×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
95.5×55×145、ホワイトボード(30×90)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15023928
B4127
¥
48,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください