トーエイライト
ライフセイバー
プールでの救助活動に素早く対応
用途
プール救助用
仕様
ロープ約15m付
材質
PVCフォーム(表面ディッピング加工)
質量(kg)
1.1
直径(Φcm)
【輪っか】63
浮力(kg)
10
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
15×106×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15023727
B4096
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください